パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
アイラ ステンレス製ケーキフォーク サテン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20032164
品番
B-5390
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
全長(mm)
145
形状
ケーキフォーク
種別
ケーキフォーク
幅(mm)
20
質量(g)
17
食器の種類
洋食器