パール金属
パール金属の キッチン・調理用品
パール金属の 裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし
パール金属の 味噌漉し
キッチンユースフル みそこしセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20034885
品番
C-4571
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、金属部:ステンレス鋼
寸法(mm)
全長250×90
質量(g)
95