パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用フォーク・スティック・専用用品
リトルリッチ 電気チョコレーター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20038297
品番
D-326
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
材質
本体:ポリプロピレン、ミニ鍋:アルミニウム(ふっ素樹脂塗膜加工)、ポリプロピレン
寸法(mm)
190×145×85
色
レッド
質量(g)
205