パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
ビスケット抜き型 大
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
35×35×25
種別
桜
注文コード
20038489
品番
D-667
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
この商品は
寸法・種別
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス鋼
種別
桜
寸法(mm)
35×35×25
質量(g)
7
種類
花・植物
品名・タイプ
クッキー抜型