パール金属
パール金属の 製菓・製パン用品
パール金属の 製菓用型/モールド/抜型
クッキー抜き型おんなのこ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20038988
品番
D-1266
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
50×80×25
サイズ
M
質量(g)
20
種類
ヒト
品名・タイプ
クッキー抜型