画像準備中

EEスイーツ クイーンズハートクッキー抜き型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20044825 品番 D-4957
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
材質ステンレス鋼 寸法(mm)45×65×20 サイズS 質量(g)8 種類ハート・星 品名・タイプクッキー抜型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする