スナップインバルブ(耐熱コア使用・ポリキャップパッキン付)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード20055315 品番TR-413 SC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
全長(mm)42 適合リム穴(mm)Φ11.5 材質ゴム タイプ耐熱コア/パッキン付 部品番号No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm)19/15 最大使用圧力(kPa)約450

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:425

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20055315
2023-06-14
用途:
きっと中身はPACIFICかと
個人のお客様

今まではPACIFICのエアバルブばかり購入して
いました。品番を良く見るとPACIFICの品番と
本当に良く似ているので前回よりTIPTOPを
使用しています。使用感の差は余り感じる事も
無くて100個通常タイプを使い切りましたので
今回は耐熱タイプを購入しました、
タイヤ交換でドンドン安心して使用出来るので
私にしたら"安心の友"の商品です。

対象商品:
20055315
2020-08-29
用途:
タイヤ交換時・他
自動車・二輪車・自転車関連業

リピートしました。前回購入したものは現在でもトラブルなく使用できています。
金額的にも手ごろだと思います。

対象商品:
20055315
2018-03-27
用途:
タイヤ交換の時使っています
エムズタイヤ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

息子が車をのタイヤ交換等 他あらゆることをしています。オークション等で買っていましたが、御社のが安くて一番良い商品と言っていました。
これからは息子が買うと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤバルブ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする