AA2051 フラットプレート スリム タナカ 20062263 AA2051 フラットプレート スリム タナカ 20062263 AA2051 フラットプレート スリム タナカ 20062263

フラットプレート スリム

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20062263 品番 AA2051
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥105
販売価格(税別)
95

耐力面材等の壁合板の上から施工可能です。告示表示(は)に対応する柱接合金物です。

材質NDSC570 付属品専用角ビットビスTBA-55(5本) 種別合板仕様 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※柱脚部に接近した位置に設置するアンカーボルトには柱脚接合部の引張耐力に応じた座金を選択、施工してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-15
用途:
耐震補強
サービス業

既存建物の土台と柱に使用。大きなプレートが使用できないので比較的小さいこれを使用。実際に地震が来てみないと分からないが、十分接合の効果はあると思う。

対象商品:
20062254
2024-04-09
用途:
耐震工事に
製造業

我が家の耐震工事に使いました。大引きと束を固定するのにピッタリ。価格も安くて助かりました。

対象商品:
20062254
2021-06-21
用途:
本来の目的とは別の使い方で
運輸・通信業

軽天材や木材を組み合わせて棚を作製する際に使用。私の目的では縁の処理は必要でしたが、本来は人の手が触れない場所で使う物だと思いますので、この金額で手頃な金物が入手出来大変満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする