AA3433 クランクアンカーボルト M12 タナカ 1本 AA3433 20062753

AA3433 クランクアンカーボルト M12 タナカ 20062753 AA3433 クランクアンカーボルト M12 タナカ 20062753

クランクアンカーボルト M12

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード20062753 品番AA3433
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別) アウトレット
¥219179
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

基礎と土台の接合に使用します。

材質JIS B 1180及び JIS B 1501(強度区分4.8を満足する炭素鋼)相当 付属品六角ナットM12 寸法(mm)M12×370 表面処理JIS H8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする