東洋ケース
東洋ケースの イベント・ノベルティ・行楽用品
東洋ケースの アウトドア・行楽用品
東洋ケースの クッキング&テーブルウェア
ぎゅっとランチ保冷ベルトBIG ペンギン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20072581
品番
LHB-B-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
カバー付き保冷剤とランチベルトが合体した便利アイテム。
用途
のんびりお昼寝するアニマルがお箸やふりかけをぎゅっとホールド。
サイズが1.2倍大きくなってより使いやすくなりました♪
保冷剤ポケットには、薬やソース等の小物も入れられます。
ランチきんちゃくとお揃いのデザインなので、セットで持ってもGOOD♪
保冷剤1個付属
材質
保冷剤/水、カルボキシメチルセルロース、カリウム、PVC カバー/ポリエステル、ゴム
寸法(mm)
W90×D25×H138 ※ベルト部分含まず
質量(g)
60
種類
ペンギン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。