ノリタケ スーパーリトルU カミソリ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード20075414 品番1000C27211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

オフセット型の薄刃タイプ切断砥石です。オフセット型なのでコーナーカットや寸切りがしやすい。切断ポイントが見やすい。砥石の強度がアップ。

外径(Φmm)107 厚さ(mm)1 穴径(Φmm)15 粒度46 砥材A 用途ステンレス・一般鋼材の切断 トラスコ品番783-7534 シリーズスーパーリトル 硬度S 適合材ステンレス・一般鋼材 最高使用周速度(m/s)80

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:265

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20075414
2022-03-30
用途:
愛菜材料の1人
タケモト 様 (建設業・工事業)

値段的にはそんなに安くないけどあのもう旅はのも気がいいので楽かもしれない

対象商品:
20075414
2019-10-09
用途:
トラック車両架装

いろんなメーカの物を使いましたがオフセット式は、これが一番良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする