※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BATTLAX RADIAL BT-023 SPORT TOURING

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 リム径(inch)17 タイヤ幅(mm)110 偏平率(%)70 注文コード20084797 品番MCR05027【ワケあり】【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別) アウトレット
¥18,98013,980
この商品はリム径・タイヤ幅・偏平率など19種類から選べます 他の種類を見る

ツーリングタイヤに求められる摩耗ライフやウェット性能の飛躍的なレベルアップを実現。
同時に優れた高い運動性能を実現した、進化したNEWスポーツツーリングタイヤ。
ツアラーやネイキッドなど様々な車種、また中型から大型の排気量まで対応する幅広いサイズラインナップ。
重量車用にはオプションスペック(GTスペック)を設定。

許容リム幅(inch)
2.75(最小)
3.50(最大)
商品状態※理由あり(未使用・未開封) リム径(inch)17 タイヤサイズ110/70ZR17 F タイプT/L 速度記号/荷重表示54W パターンBT023 標準リム幅(inch)3 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 主な適合車種XJR400R 2001-2008年式:フロントに使用 タイヤ幅(mm)110 トレッド幅(mm)111 偏平率(%)70 タイヤ外径(mm)592
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※識別記号がGTのタイヤはGTスペック(重量車向けオプションスペック)で、構造が異なります(MCR05072除く)バニアケース(車体の脇に装着されている荷物ケース)の付いた大型ツアラー車で快適なハンドリング・軽快性・積載安定性を発揮します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
36634814
2015-07-07
用途:
バイクのタイヤですから、レジャーに使います。
吉川商店 様

はき始めて間もないですが、グリップ感は普通です。そこまで求めるなら、ハイグリップタイヤを買った方いいですね。それなりの感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする