高精度デジタル圧力計 DC24Vタイプ タイプ JCSS校正証明書付 KDM30αシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20085391 品番 KDM30α-500kPaG-M-YL(JCSS校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥76,000 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

首振り及び表示角度が共に330°回転するフレキシブルディスプレイです。
取り付け位置に左右されないフレキシブルディスプレイ。

材質接ガス・接液部/ステンレス(SUS316L)、Oリング/NBR(ニトリルゴム)、ケース/ABS樹脂 イエロー 測定範囲0〜500.0kPaG 質量(g)約180(電池含む) 電源(V)DC24(外部) 出力4〜20mA、警報HI・GO・LO/NPN 精度±0.25%FS±1deg(直線性・ヒステリシス・再現性含む) 機能サンプリング時間・表示レート/レート平均回数選択・ピーク/バレーホールド・ゼロ点補正・オートパワーオフ 測定流体気体及び液体(SUS316Lを腐食させない流体) サイズ(mm)80×48×128.5 アズワン品番2-9202-11-24 校正証明書JCSS校正 接続ねじサイズG1/4
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする