ホワイトシリカ電球 省電力タイプ

(30件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 20086982 品番 LW100V57W55/2P
参考基準価格(税別)¥258 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

5%省電力設計タイプ

種別60W省電力形 全長(mm)98 電圧(V)100 口金E26 外径(Φmm)55 定格ランプ電力(W)57 定格平均寿命(時間)1000 ガラス仕上ホワイト 使用場所屋内専用 電球の種類シリカ電球

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-25
用途:
トイレ等々の電球交換にて
株式会社横濱屋 様 (卸売・小売業)

品物の具合も良く、何しろコストパフォーマンス抜群!です。

2025-03-08
用途:
お店の照明

一度、LED電球を使ってみましたが、シリカの様には光が拡散せずシリカ電球に戻りました。 どんどん無くなっているのでこちらで購入出来て良かったです。

2025-01-24
用途:
現場の作業所

数も気にせず安価で購入できるので助かります。
また15時まで注文すると翌日配達されるのも魅力です。

対象商品:
20086982
2025-01-06
用途:
お店の照明に使用しています
飲食業

リーズナブルな価格、色味も明るく、良かったと思います。

対象商品:
20086973
2024-09-13
用途:
花の電照

安いし、数を使うのでとてもいいです
切れにくいようです

対象商品:
20086998
2022-11-24
用途:
体育館のステージ用電球
教育・研究機関

今後講演会や卒業式に向けて、ステージが華やかになるので本当に助かります。

対象商品:
20086982
2021-04-22
用途:
機械のメンテナンス時

狭いスペースでの作業時、手元を明るくするために使用していますが、十分明るさが確保されていて、満足しています。

対象商品:
20086973
2021-01-31
用途:
浴室など室内照明に
教育・研究機関

柔らかく暖かい電球による照明は神経を休ませてくれる。
耐久性やランニングコストはLED照明に劣るが、トレイドオフとして容認できる範囲。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする