上皿ポータブル天秤 校正証明書付 MAシリーズ

商品レビューを投稿する
39日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 39日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 20089521 品番 MA602PE(校正証明書付)
参考基準価格(税別)¥139,900 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

コンパクトでポータブル。バッテリーを使用して操作できるため、天秤の使用場所を選びません。
読み取りやすい大型で明るいディスプレイ。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。
バッテリーオプション ・パスコードによる保護

質量(kg)1.6 質量(g)1600 ひょう量(g)620 最小表示(g)0.01 直線性7mg 安定時間(秒)1.5 サイズ(mm)計量皿/160×160、本体/W177×D253×H74 アズワン品番68-5348-43-20 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定です
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする