ハンディフックファン ペールアイボリー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20091237 品番HF-H3-IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン

用途
充電式ハンディフックファン
コンパクト、強風、静音設計のハンディファン
手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える
・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF
※誤作動防止機能付き
材質ABS、PP 寸法(mm)W60×D31×H130 ※カラビナ含まず ペールアイボリー 質量(g)76 電源バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力) 使用時間充電:約2h 使用可能目安:約1.0〜2.5h ※風量、使用環境による 電圧×電流(VA)5V / 1A
注意
※保証書あり(1年)、付属品 USBコード-約0.5m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする