東洋ケース
東洋ケースの 冷房用品
東洋ケースの 小型扇風機
東洋ケースの 携帯用扇風機
ハンディフックファン ペールブルー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20091255
品番
HF-H3-BL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
てのひらサイズなのに大風量!どこにでも連れて行きたくなる、ハンディフックファン
用途
充電式ハンディフックファン
コンパクト、強風、静音設計のハンディファン
手のひらサイズのコンパクトタイプ 携帯に便利なカラビナ部分はスタンドとしても使える
・USB充電式(Type-C)・風量3段階 ・カラビナ付き ・スタンド機能
ボタン 1回目:風量弱(2秒長押し) 2回目:風量中 3回目:風量最大 4回目:OFF
※誤作動防止機能付き
材質
ABS、PP
寸法(mm)
W60×D31×H130 ※カラビナ含まず
色
ペールブルー
質量(g)
76
電源
バッテリー リチウム電池 500mAh/ DC5V/1A / 2.5W(入力/消費電力)
使用時間
充電:約2h 使用可能目安:約1.0〜2.5h ※風量、使用環境による
電圧×電流(VA)
5V / 1A
注意
※保証書あり(1年)、付属品 USBコード-約0.5m(Type-A/Type-C)、取扱説明書(保証書)