和信化学工業
和信化学工業の ニス/ツヤだし/ステイン
和信化学工業の ステイン
シークステイン PG
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1缶(4L)
色
ホワイト
注文コード
20109678
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。