LANケーブル CAT5E 単線 段ボール箱入り(リレックス) RoHS 長尺

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20111857 品番 LD-CT2/PU300/RS
参考基準価格(税別)¥42,130 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

EU RoHS指令準拠(10物質)の「エンハンスド・カテゴリー5(Cat5e)」対応のLANケーブルです。伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。リレックス仕様なので、スムーズにケーブルを引き出すことが可能です。

仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×、【レングスマーク】○ パープル 規格Cat5e対応(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T) ケーブル長(m)約300 構造単線(24AWG) 材質(シース)PVC 芯数8芯 シールド無し(UTP仕様) 結線方式- 適合コネクタLD-RJ45T10/T、LD-RJ45T10A、LD-RJ45T100 導体単線(ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)) 伝送速度(Gbps)1 伝送帯域(MHz)100まで ケーブル太さ(mm)約5.1 パッケージ段ボール箱(リレックス巻き) 爪折れ防止× ケーブルサイズ(AWG)AWG24 カテゴリーCAT5E コネクタの有無

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:511

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20111848
2023-09-05
用途:
電子カルテ導入に伴う配線工事のため
有限会社ナカザト電器商会 様

お客様より4色の色指定があり、4色購入させて頂きました。100メートル単位のこちらの商品があり価格もリーズナブルで非常に助かりました。

対象商品:
20111875
2021-08-21
用途:
電気工事
建設業・工事業

スムーズにケーブルを取り出せて使いやすかったです。

対象商品:
23602513
2021-03-14
用途:
ネットワークカメラへの配線に使用
ベルカム 様 (サービス業)

100m単位なので重さもちょうど良く、また配線工事の際も残りのメーターが記載されているので、とても扱いやすいと思います。被覆の色としては他に黒や茶色などがあると良いかと思います。

対象商品:
20111902
2021-01-14
用途:
出入管理装置LAN通信

被覆が柔らかくてとても使いやすいと思います。
色も何色かあるので、気分で変えて使ってます

対象商品:
23602513
2021-01-19
用途:
屋内配線用
株式会社ニンコム社 様 (運輸・通信業)

柔らかめで使いやすい。残りの長さが1mごとにレーザーマーキングされているので
施工時に残りを気にせず使えます。

対象商品:
23602513
2020-05-22
用途:
LAN工事
有限会社大分オービス 様 (建設業・工事業)

手持ち在庫が少なかったので購入しましたが発注後すぐに入荷しました、モノタロウさんにはいつもお世話になりありがとうございます。

対象商品:
20111848
2020-04-25
用途:
宅内配線
パソコンあらい 様 (サービス業)

巻癖はありましたが、充分に使えました。ケーブルとしては、問題なしです。

対象商品:
20111893
2019-02-28
用途:
社内LAN配線
協立エアテック株式会社 様

芯線がやや硬いので、冬場は特に終端処理が面倒。
製品自体はいいので、表皮の不良報告も来なくて感謝しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする