ベロ ワイヤレスプラス(バックライト付き)

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20112627 品番 CC-VT235W
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
バックライトが点灯する「ナイトモード」を搭載し、夜間のデータ確認も容易に。
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー
本体の電池交換時期を知らせるバッテリーアラーム機能

測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 寸法(mm)55.5×37.0×16.5 ブラック 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 機能ペースアロー、バックライト(ナイトモード)、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm〜299cm(初期値:26インチ) 時計機能0:00'〜23:59'[1:00〜12:59'](12時間・24時間表示選択可) アズワン品番64-9553-36 カロリー(kcal)(消費)0〜99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)〜105.9 距離(km)(積算)0〜99999 バックライト 走行速度(km/h)0.0(4.0)〜105.9 平均速度(km/h)0.0〜105.9 走行時間0:00'00"〜9:59'59" 走行距離(km)0.00〜999.99

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20112627
2022-04-10
用途:
サイクリングでの走行距離測定など
その他業種

電動アシスト自転車には取り付けできませんと注意が気がありましたが、Panasonic ビビ・L・20に取り付けたところ なんの問題もなく働いています。

対象商品:
20112627
2018-12-17
用途:
自転車に乗る時、走行速度・走行距離・走行距離が分かると楽しい。

CAT EYEはこれまでも愛用していた。10年近く使って寿命が尽きたのでこの度買い替えた。旧製品に比べて より詳細に設定ができて使い勝手もよくなっていて、格段の進化を実感していて満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
20112627
2016-11-29
用途:
サイクルコンピューター

点灯時間帯を設定すると夜間ライトが点くので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする