ベロ ワイヤレス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20112645 品番 CC-VT230W
参考基準価格(税別)¥5,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベーシックなワイヤレスコンピュータ
消費カロリーの計測が可能
ブラケットはナイロンタイで簡単に取付けできステムやオーバーサイズのハンドルバーに対応 (フレックスタイトブラケットと互換性があり)
大きく見やすい大型液晶画面
コンピュータの設定変更がわかりやすい「メニュースクリーン」
シンプル操作のオートスタート専用モデル
装着・調整が簡単でフロントフォークと一体感のあるワイヤレスセンサー

寸法(mm)55.5×37.0×16.5 ブラック 質量(g)26.4 電源コンピュータ(受信部): CR2032×1、センサー(送信部): CR2032×1 電池寿命コンピュータ:約1年(1日1時間使用時)、センサー:積算距離で約10000 km 時計機能0:00'〜23:59'[1:00〜12:59'](12時間・24時間表示選択可) カロリー(kcal)(消費)0〜99999 最高速度(km/h)0.0(4.0)〜105.9 距離(km)(積算)0〜99999 走行速度(km/h)0.0(4.0)〜105.9 平均速度(km/h)0.0〜105.9 測定項目走行速度、走行時間、走行距離、平均速度、最高速度、消費カロリー、積算距離 機能ペースアロー、ワイヤレス(スピード)、節電機能、オートモード(オート専用機) 設定範囲(タイヤ周長)26"、700c、27"、27.5"、29"、16"、18"、20"、22"、24 またはタイヤ周長:100cm〜299cm(初期値:26インチ) アズワン品番64-9553-35 バックライト 走行時間0:00'00"〜9:59'59" 走行距離(km)0.00〜999.99

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-29
用途:
製造業

サイクルコンピューターを購入して、今までカメラを担いで自転車に乗っていろいろな処を訪ねていましたが、写真と一緒に距離・時間など数字で記録が残るので、今まで以上に自転車で出掛けるのが、より楽しくなってうれしいです

対象商品:
20112645
2019-07-07
用途:
サイクリング

やはりcateyeですね。
しっかりと見えます。
反応もいいです。
今まで中国製の安物を3回買いましたがすぐ壊れました。

対象商品:
20112654
2019-08-29
用途:
MTBのメーターが壊れたので使用した
製造業

安価で、設定も楽に使えた、good job、、、、、、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする