スクリーン スポーツ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20123148 品番4025066178117
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178117
「スクリーン スポーツ」は、車両のスポーティなイメージを崩さない小型のスクリーンです。優れた防風効果はミドルツーリングやロングツーリングに最適です。電動調整機能使用可能。
適合情報:
ホンダ[HONDA] FORZA[フォルツァ] 21-25

付属品取付ボルト、スペーサー 仕様グラデーション無し 材質アクリル 厚さ(mm)3 スモーク タイプスクリーン スポーツ 型番163 寸法(幅W×長さL)(mm)390×415 (純正長-45)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする