曜日別特売
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175

4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175
4025066178162 スクリーン ツーリング エムアールエー 20123175

スクリーン ツーリング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード20123175品番4025066178162
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

メーカー名:エムアールエー
メーカー品番:4025066178162
「スクリーン ツーリング」は、全長を長めに成型したスクリーンです。走行風をとにかく低減させたい方や、ロングツーリング派の方におすすめです。電動調整機能使用可能。
適合情報:
ホンダ[HONDA] FORZA[フォルツァ] 21-25

付属品取付ボルト、スペーサー仕様グラデーション無し材質アクリル厚さ(mm)3スモークタイプスクリーン ツーリング型番163寸法(幅W×長さL)(mm)390×525 (純正長+65)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする