リリカラ
リリカラの 接着剤
リリカラの 建築用
リリカラの 根太/床/巾木用
リリカラCF糊(クッションフロア用接着剤)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(4kg)
注文コード
20134357
品番
91334
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
合成ゴム系ラテックス形
仕様
カタログ名:クッションフロア2025〜2028
質量(kg)
4
工法
適用:一般工法
オープンタイム(分)
20℃ 0〜10
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ下地、乾燥下地(水分指標9%以下)
施工面積(m
2
)
約56
注意
※クッションフロア