リリカラ
リリカラの 接着剤
リリカラの 建築用
リリカラの 根太/床/巾木用
リリカラ巾木糊 AC
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個(9kg)
注文コード
20134366
品番
91378
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
用途
アクリル樹脂系エマルション形
仕様
カタログ名:クッションフロア2025〜2028
質量(kg)
9
工法
適用:一般工法
オープンタイム(分)
20℃ 5〜20
危険物の類別
非危険物
適応下地
セメント系モルタル、コンクリート、コンパネ、石膏ボード下地
施工面積(m
2
)
約27
注意
※ソフト巾木