亀倉精機
亀倉精機の 電動工具 本体
亀倉精機の 締付/穴あけ(電動工具)
亀倉精機の ノッチャー
アングルノッチャー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
20153385
品番
KZ-75V
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527,780
販売価格(税別)
¥
479,800
バスケットに入れる
電動油圧ポンプを内蔵して単独作業が可能
出力UPにより余裕の作業。耐久性も向上(メーカー比25%UP
小型軽量設計で移動が簡単。現場作業に最適です。
用途
各種ノッチング加工に使用
アングル材でブラケット、型枠製作が可能
切断能力(mm)鉄工
鋼材(SS400)75×t6、ステンレス(SUS304)50×t6/90°Vノッチ、45°カット、コーナーカット、スミ落し、フラットバーカット
出力(kN[tonf])
245[25]
電源(V)
AC100 単相50/60Hz
定格消費電力(W)
980
付属品
フットスイッチ、スパナ
加工時間(秒)
約7
質量(kg)
34
長さ(mm)
250
幅(mm)
345
高さ(mm)
360
RoHS指令(10物質対応)
対応