W-258 ワイド ふとんばさみ (2個組) LEC(レック) 20161453

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W-258 ワイド ふとんばさみ (2個組) LEC(レック) 20161453
W-258 ワイド ふとんばさみ (2個組) LEC(レック) 20161453
W-258 ワイド ふとんばさみ (2個組) LEC(レック) 20161453
W-258 ワイド ふとんばさみ (2個組) LEC(レック) 20161453

ワイド ふとんばさみ (2個組)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1組(2個)
注文コード
20161453
品番
W-258
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥600

ワイドに広がり、20cmまではさむことができます。はさむ部分にはすべり止めが付いています。

用途
ワイド
仕様
ワイド
材質
本体:ポリプロピレン、すべり止め:EVA樹脂
寸法(mm)
155×35×260H
タイプ
ふとんばさみ
入数(個)
2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20161453W-25820161435W-365W-258 ロング がっちり ふとんばさみ LEC(レック) 20161435ロング がっちり ふとんばさみLEC(レック)1組(2個)
¥769
税込¥846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20161453
2016-12-12
用途: バネ
建設業・工事業

ベランダのスチール製手すりに布団を干そうと思い購入することにした。
バネが弱いような気がする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする