曜日別特売
4.5X30 ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ 大阪魂 20178229

※寸法図

4.5X30 ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ 大阪魂 20178229
4.5X30 ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ 大阪魂 20178229

ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
長さ(mm)30
内容量1袋(100個)注文コード20178229品番4.5X30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,922
販売価格(税別)
21,747
長さ(mm)30サイズ4.5×30寸法L(mm)30寸法d(mm)4.5寸法d1(mm)M3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする