※寸法図
大阪魂
ニッケルリョウネジ(メネジBS(コニ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
長さ(mm)
70
20
30
40
50
60
70
80
90
100
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
20178265
品番
4.5X70
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,884
販売価格(税別)
¥
34,440
バスケットに入れる
長さ(mm)
70
サイズ
4.5×70
寸法L(mm)
70
寸法d(mm)
4.5
寸法d1(mm)
M3.5