大阪魂
ノンクロ-B TRX(トラスコ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(400個)
1袋(110個)
1袋(130個)
1袋(140個)
1袋(160個)
1袋(400個)
¥7,565
ねじの呼びd
M5
M5
M8
長さ(mm)
20
20
35
40
45
50
ピッチP(mm)
0.8
0.8
1.25
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(400個)
注文コード
20194968
品番
5X20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,322
販売価格(税別)
¥
7,565
バスケットに入れる
長さ(mm)
20
寸法k(mm)
3.1
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
11.8
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5