曜日別特売
8X50 ノンクロ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20195169

 

8X50 ノンクロ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20195169
8X50 ノンクロ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20195169
8X50 ノンクロ-B TRX(トラスコ 大阪魂 20195169

ノンクロ-B TRX(トラスコ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(110個)
ねじの呼びdM8
長さ(mm)50
ピッチP(mm)1.25
内容量1袋(110個)注文コード20195169品番8X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,311
販売価格(税別)
¥11,192
長さ(mm)
50
寸法k(mm)
4.8
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
17.8
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする