雪止金具 スノーロイヤルR1 角・丸ハゼ兼用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ドブメッキ 注文コード20207008 品番430580.1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様2種類から選べます 他の種類を見る

ハゼ式屋根にアングルを取り付けたい場合におすすめです。
角ハゼ・丸ハゼ兼用で使い勝手に優れます。
アングルサイズ6×65まで対応しています。

用途ハゼ式折板屋根にアングルを取り付けるための金具です。 仕様ドブメッキ 適合【折板屋根】角ハゼ式・丸ハゼ式・高強度折版屋根 質量(kg)0.9 締付トルク(N・m)33
注意
※アングルは付属していません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥900 / 税込 ¥990
全国数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
全国数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,700 / 税込 ¥2,970
全国数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,600 / 税込 ¥3,960
全国数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
北海道地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,600 / 税込 ¥2,860
北海道地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,900 / 税込 ¥4,290
北海道地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥5,200 / 税込 ¥5,720
北海道地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥6,500 / 税込 ¥7,150
沖縄地方数量1〜20までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量21〜40までのご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量41〜60までのご注文(同一注文コードにつき) ¥4,500 / 税込 ¥4,950
沖縄地方数量61〜80までのご注文(同一注文コードにつき) ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量81以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥7,500 / 税込 ¥8,250
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建築金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする