DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイクメンテナンスツール
DAYTONA(デイトナ)の 洗車ブラシ
チェーンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
小
注文コード
20209616
品番
61389
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。
一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
用途
バイクチェーン用清掃ブラシ
ブラシはナイロン製で、繊細なシールチェーンの作業にも対応可能
形状
グリップ:横
全長(mm)
260(ブラシ部含む)
タイプ
小
適合サイズ
チェーン:415-428
面数
ブラシ:3
注意
※ 必ずエンジンを停止して作業してください。