チェーンブラシ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプ 注文コード20209625 品番61390
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。
一度に3面洗浄できる3面ブラシと、より細かな汚れ落としに便利なロングブラシのコンビネーション。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
バイクチェーン用清掃ブラシ
ブラシはナイロン製で、繊細なシールチェーンの作業にも対応可能
形状グリップ:横 全長(mm)260(ブラシ部含む) タイプ 適合サイズチェーン:520-630 面数ブラシ:3
注意
※ 必ずエンジンを停止して作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする