DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の バイクメンテナンスツール
DAYTONA(デイトナ)の 洗車ブラシ
チェーンブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20209641
品番
61391
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
カンタン便利なチェーンクリーニングの必需品。
一度に3面洗浄できる3面ブラシで、力を入れやすいストレートタイプ。
狭いスペースでも、上からしっかりこすって掃除することが可能です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
チェーンブラシ
モノタロウ
¥
639
¥
703
税込
用途
バイクチェーン用清掃ブラシ
形状
グリップ:縦
全長(mm)
280(ブラシ部含む)
タイプ
ストレート
適合サイズ
チェーン:520-630
面数
ブラシ:3
注意
※ 必ずエンジンを停止して作業してください。