AirTAC
エアハンド(180°開閉形) HFRシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
25
取付方式
ネジ穴取付形
注文コード
20239723
品番
HFR25
参考基準価格(税別)
¥9,075
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・取付方式
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動式
取付方式
ネジ穴取付形
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-20~70
RoHS指令(10物質対応)
対応
磁石内蔵有無
有