フジコン
フジコン 貫通型端子台
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
内容量
1個(1個)
極数(P)
2
定格電圧(V)
250
注文コード
20248990
品番
F2060A-4L-2P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電圧・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
色
黒
ピッチ(mm)
7.62
定格電圧(V)
250
耐電圧
2000V 1分間以上
定格(A)
10
材質(基板)
PBT
絶縁抵抗
500V 1000MΩ 以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合電線範囲 AWG(#)
16~22
極数(P)
2
関連資料:
(0.48MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。