メーコー
下地用パテ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1缶(4kg)
1缶(20kg)
1缶(4kg)
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4kg)
注文コード
20250799
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
特殊な顔料構成による優れた充てん性があり、肉ヤセがすくない。
密着力に優れ、浮き、剥離などが生じません。
抜群の作業性により、広範囲の下地調整が容易です。
水系・安全・無公害で環境対応型パテです。
用途
内部の耐水性を必要としない壁面及び天井面の凹部、ジョイント部の充てん処理。
特性
耐水
仕様
最大塗り厚:1.5mmを限度とします、粒子形 :荒い
塗布面積(m
2
/缶)
11~22
主な用途
天井
乾燥時間(時間)
24以内
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
適応下地
コンクリート、モルタル、ALCパネル、PCパネル、スレート板、石膏ボード、木部、ベニヤ合板など
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準塗布量(kg/m
2
)
0.9~1.8
注意
※一回の塗り厚は、1.5mmを限度とします