メーコー
メーコーの 接着剤
メーコーの 建築用
メーコーの コンクリート用
コナパテV120
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(5kg)
注文コード
20250914
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
反応性硬化形粉末充填剤です。厚塗りによるワレ・ヤセがありません。
硬化が早く工期短縮ができます。上パテ(メーコーパテ)との接着性が良好です。
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
可使時間(分)
120
主なワーク
パーツ
用途
Vカットボードまたはテーパーボードの目地処理。下地破損の補修。ALC、コンクリート、モルタル面等の不陸直し。
危険物の類別
非危険物
注意
※混練りする容器や練り水はきれいなものをご使用下さい
※練ったパテは可使時間以内に使い切って下さい。