メーコー
メーコーの 接着剤
メーコーの 建築用
メーコーの コンクリート用
コナパテシルキー120
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(4kg×4袋)
注文コード
20250966
品番
‐
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
粒子が細かくヤセが少ないため、上パテの仕上がラク。
作業性・ヘラ切れが良好。防かび、防錆性が優れている。
MKブリッジテープとの併用でパテの段差が目立ちにくい。
硬化時間(分)
150
用途
石こうボード、コンクリート、モルタル、ALC板等の各種内装下地調整に使用する下塗り専用パテです。
可使時間(分)
120
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
主なワーク
パーツ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310