ユニオンペイント
ユニオンペイントの 塗料うすめ液/処理剤
ユニオンペイントの うすめ液
ユニオンペイントの その他塗料うすめ液
AFウレタンシンナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1缶(16L)
タイプ
冬型
注文コード
20251273
品番
82-932
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
タイプ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ユニエコAFシリーズは、塗料中にホルマリン、トルエン、キシレン、フタル酸系可塑剤を含まない環境対応塗料です。
また、通常の溶剤型塗料と同様の感覚でご使用いただけます。
主な用途
木
用途
木製フロアー、一般木工など
仕様
16ラインAFウレタンフロアーM希釈剤
タイプ
冬型
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
14L
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310