曜日別特売
SY313T-5LOZE-C6 3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313T SMC 20291697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SY300シリーズ SY313T

商品レビューを投稿する
19日以内出荷返品不可19日以内出荷とは
内容量1個注文コード20291697品番SY313T-5LOZE-C6
参考基準価格(税別)¥7,430販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
7,198
ポート数3切換方式ノーマルクローズ(N.C.)管接続口径Φ6ワンタッチ管継手定格電圧(V)DC24使用流体空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする