※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312M
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
注文コード
20293088
品番
SYJ312M-3L-M3
参考基準価格(税別)
¥5,610
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・リード線取出方法
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
(3) AC110/AC115
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
ブラケット
(-) ブラケットなし
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
切換方式
(1) ノーマルクローズ
ポート数
3
管接続口径
M3×0.5
ボディオプション
(M) 主弁パイロット弁集合排気形
ねじの種類
M
使用流体
空気
コイル
(-) 標準タイプ
CADデータダウンロード