曜日別特売
SYJ312R-5MN-M3-Q 3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312R SMC 20293167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ SYJ300シリーズ SYJ312R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なし
(L) L形プラグコネクタ、 リード線長さ300mm
内容量1個注文コード20293167品番SYJ312R-5MN-M3-Q
参考基準価格(税別)¥5,990販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
リード線取出方法(MN) M形プラグコネクタ、 リード線なしマニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(1) ノーマルクローズポート数3管接続口径M3×0.5定格電圧(V)(5) DC24ボディオプション(R) 外部パイロット形ねじの種類M使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(-) ランプ・サージ電圧保護回路なしコイル(-) 標準タイプCE-対応品(Q) CE対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする