商品画像

CWORSKバッテリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20297141 品番 CWG210YL3AGM
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

CWAORKS AGMタイプバッテリーは電解液をグラスマットに吸着させた補水不要のAGMテクノロジーを採用し、アイドリングストップ搭載車にも対応できる長寿命・高耐久性バッテリーです。
欧州車の約95%、近年では国産車にも多数採用されている欧州規格(EN)サイズに適応しています。
CWORKSは、豊田通商が展開する自動車部品ブランドです。
トヨタグループで培ったノウハウを活用して開発され、各国で大切に使われる車両とオーナーの為に、そして、それらの車両とオーナーを支えるサービスショップや自動車部品商等、すべてのステークホルダーの安心と安全、信頼を大切にしています。廉価で優良な品質、多様な品目をマルチブランド向けに準備した商品ラインナップは、多くのお客様に選ばれ続けています。
CWAORKS(豊田通商)のバッテリーは自社にて補充電管理を行い、出荷前に1台1台テスターでチェックしすぐにお使いいただけるようお届けしています。

主な適合車種
・BMW:1シリーズ(F20/F21)・3シリーズ(F30/F31)・5シリーズ(F10/F11)・X1(E84)・X3(F25) 等
・フォルクスワーゲン:ゴルフ、ティグアン、パサート 等
・アウディ:A3(8V)・A4(B8/B9)・A5(8T)・Q3 / Q5(8U / FY)等
・ボルボ:V40、V60 等
・メルセデス・ベンツ:Aクラス(W176)・Bクラス(W246)・Cクラス(W204/W205)・Eクラス(W212)・GLA / GLC(X156 / X253)等
・MINI:F55 ・ F56・ F60(クロスオーバー)等
用途AGM自動車用バッテリー 品番相互品番 LN3 /VARTA 570901076 /BOCH BLA-70-L3 /HELLA 8EB 354 792-191 /ACDELCO LN3AGM /GS YUASAGYX-LN3-AGM 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×175×190 バッテリー容量(Ah)70(20h) 保証期間お買い上げより2年間または走行距離4万K CCA(アンペア)760
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする