曜日別特売
VP542R-5LOU1-02B-F 3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R SMC 20306887

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542R

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード20306887品番VP542R-5LOU1-02B-F
参考基準価格(税別)¥10,120販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198
定格電圧(V)(5) DC24Vねじの種類(-) Rc管接続口径(02) 1/4切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ブラケット(F) ブラケット付使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(R) 外部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする