※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)
SMC
3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Rc1/2
注文コード
20310274
品番
VP742-5DZ1-04-M-X536
参考基準価格(税別)
¥21,230
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・管接続口径・切換方式
など
71
種類から選べます
他の種類を見る
定格電圧(V)
DC24
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
Rc1/2
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
仕様
セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(M) M12コネクタ(オムロン製)
シリーズ
(7) VP700
ポート数
3
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
CADデータダウンロード