曜日別特売
VP742-5DZ1-04N-M-X536 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742 SMC 20310326

※サンプル画像 (左側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP742

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径NPT1/2注文コード20310326品番VP742-5DZ1-04N-M-X536
参考基準価格(税別)¥21,230販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類(N) NPT管接続口径NPT1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル仕様セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(M) M12コネクタ(オムロン製)シリーズ(7) VP700ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする