曜日別特売
VP744-5DZ1-04F-S1-X538 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744 SMC 20312243

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)DC24管接続口径G1/2注文コード20312243品番VP744-5DZ1-04F-S1-X538
参考基準価格(税別)¥108,630販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980
定格電圧(V)DC24ねじの種類(F) G管接続口径G1/2リード線取出方法(D) DIN形ターミナル仕様セーフティリミットスイッチ種類および配線仕様:(S1) M12コネクタ(Rockwell Automation製)シリーズ(7) VP700ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする