曜日別特売
VP744-5GUD1-B 3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744 SMC 20312313

※サンプル画像です(右側が本製品に近い外観です)

3ポートソレノイドバルブ VP700シリーズ VP744

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)注文コード20312313品番VP744-5GUD1-B
参考基準価格(税別)¥14,360販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
定格電圧(V)(5) DC24V切換方式(B) N.O. (ノーマルオープン)リード線取出方法(G) グロメット/リード線長さ300mm仕様(-) なしポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(D) プッシュターンロック式(ドライバ操作形)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする